80/20 3030-242 T スロット、サイズ 3 インチ x サイズ 3 インチのプロファイル
入手する Wednesday, 7月 23
¥79,200 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
出荷
製品仕様:
Item | プロフィール |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.45 |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
![]() |
1503-LS-242 | ¥45,250 | 見積依頼
|
![]() |
1515-242 | ¥28,864 | |
![]() |
1020-145 | ¥13,076 | |
![]() |
1515-ULS-242 | ¥38,557 | 見積依頼
|
![]() |
1530-ULS-242 | ¥71,272 | 見積依頼
|
製品を探す
- VOLKEL 86412-2 ハンドタップセコンド、ISO 529/DHSS-G、G (BSP) 1/8 x 28 サイズ
- ボストンギア 13162 鋳鉄ウォームギア
- MARTIN スプロケット 16A25 スプロケット、16B-1 チェーン、25 歯、ピッチ直径 202.660 mm、外径 218.535 mm、スチール
- WHEEL CHECK WLCH-E ホイール チェック、13/16 インチ ナット サイズ、グリーン、100Pk
- REGAL(リーガル) ねじ切りタップ 010401/33-7サイズ H16制限 底窒化物付 20AS5
- VERMONT GAGE 141142950 クラス X Go ピンゲージ、直径 0.4295 インチ、公差 0.00004 インチ
- TEADIT SW304304X.16.900 メタルフレックスうず巻ガスケット、913、16 インチサイズ、900# クラス、304/XHR 巻線、304 アウター
- SUPCO T1064 ラインタップコネクタ
詳細はこちら
- キーシャフト
- SMCバルブ
- バルカンハート
- 流れ
- 中西部
- コンパクト蛍光灯(CFL)
- コンデンサ
- ドレインプラグ
- タコメータ
- 電気赤外線ヒーターアクセサリー
- オイルセーフ エネルギーセーフキャビネット
- ADBホイストリング製造株式会社シャックルホイストリング
- IRONCLAD Ranchworx レザーワークグローブ
- PROTO インパクトソケット、1-1/2 インチ、メトリック
- KEO マシン カウンターシンク、4 フルート、ストレート シャンク
- DMS インシデント コマンド ワークシート
- LOVEJOY Hタイプカップリングハブ ラフストックボア
- BALDOR / DODGE Solidlube、ハンガー、ソリッドジャーナルベアリング
- DREMEL 振動ツール用スクレーピングブレード
- MICRO 100 超硬ボールエンドミル、2枚刃、AlTiNコーティング
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 3030-242 T スロット、サイズ 3 インチ x サイズ 3 インチのプロファイル
¥79,200 /単価