80/20 30-2566 サポート、45 度、30-3060 X 160 mm
入手する 月曜日, 7月 28
¥5,444 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
出荷
製品仕様:
Item | サポート |
A(ねじサイズ) | 30 mm |
B | 60 mm |
C | 160 mm |
プロフィール | 30-3060 |
シリーズ | 30シリーズ |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.45 |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 材料 | 仕上げ | 色圏 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8221-145 | - | - | - | ¥12,928 | |
![]() |
2130-BLACK | アルミ | アルマイト | ブラック | ¥5,035 | |
![]() |
65-2341 | - | - | - | ¥2,136 | |
![]() |
12314 | ポリアミド6 | ブラック | ¥453 | ||
![]() |
65-4487 | ナイロン | - | ブラック | ¥1,266 | |
![]() |
5370-BLACK | アルミ | アルマイト | ブラック | ¥14,797 | |
![]() |
40-4295 | アルミ | クリアアルマイト | クリア | ¥1,306 |
製品を探す
- KEN FORGING K2005-SS アイボルト、1/2 インチ - 13 スレッド サイズ、リフト (ショルダーなし)、作業負荷制限 2400 ポンド、プラン、シャンク長さ 1 1/2 インチ。
- バンティングベアリング NN050710 スリーブベアリング、サイズ 5/16 x 7/16 x 5/8 インチ、ナイロン
- UNISTRUT P2515A-HGブラケット、18インチサイズ、溶融亜鉛めっき
- EATON BRCOVC24 交換用ロードセンターカバー、長さ30-1/2インチ x 幅15-1/2インチ x 高さ1-1/2インチサイズ
- ボストンギアハット-5/8
- ANVIL 0500577929 21/2 ボルト付きブラック エンド付き
- TECHNIKS 33111 コレットナット、高速 Minim13 ネジサイズ
- KILLARK VM4LB930 LED照明器具、LED、9692ルーメン、277V
詳細はこちら
- キーシャフト
- マーズエアシステムズ
- モスマティック
- キーファイアホース
- 急ごしらえ
- 空気作動式ダイアフラムポンプ
- バーとパイプトラック
- ハイベイ蛍光灯器具
- 水中サンプポンプ
- 防火ツール
- PS DOORS Edgesafe スマートゲート
- CONDOR メンズ ケブラーコットン耐熱手袋
- ANSELL クラス 2 電気手袋、16 インチ、イエロー
- CONDOR ニット手袋 フルフィンガー パームドット 7ゲージ ホワイト/ブラック
- アソシエイテッドスプリングレイモンドパワーラインX350ガススプリング
- SPEARS VALVES PVC スケジュール 80 フィッティング 特殊強化レデューサー カップリング、SR Fipt x SR Fipt SS カラー
- HUMBOLDT Adam GBK ベンチスケール
- VESTIL BS シリーズ 押出成形バンパーストップ
- WEG Tefc フットマウント、ジェットポンプモーター、単相
- MI-T-M HSEシリーズ 電動ベルトドライブ高圧洗浄機
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 30-2566 サポート、45 度、30-3060 X 160 mm
¥5,444 /単価