製品仕様:
Item | リニアベアリング |
A(ねじサイズ) | 31.2 mm |
B | 8 mm |
C | 23.2 mm |
色圏 | シルバー |
D | 1.8 mm |
E | 41.15 mm |
F | 4 mm |
仕上げ | アルマイト |
フランジ厚 | 8 mm |
G | 33.15 mm |
学年 | グレード6063-T6 |
H | 7.8 mm |
J | 16.47 mm |
K | 4 mm |
L | 74.09 mm |
M | 47 mm |
材料 | アルミ |
取付穴径 | 6.3 mm |
N | 23.5 mm |
P | 11 mm |
プロセス | 押し出されました |
Q | 8.48 mm |
R | 37.05 mm |
S | 25 mm |
シリーズ | 25シリーズ |
T | #8 FHS |
U | 6.53 mm |
V | 6.3 mm |
W | 57.12 mm |
X | 25 mm |
Y | 11 mm |
Z | 10.64 mm |
スロット数について | 3 |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 7.62 |
HSコード | 8483304080 |
原産国 | US |
製品を探す
- FABORY M01200.220.0200 六角頭キャップスクリュー、M22x2.5 ねじサイズ、スチール、長さ 200 mm、ヘッド高さ 14 mm、並目、5 個パック
- 承認ベンダー M01000.300.0240 六角頭キャップ スクリュー、M30x3.5 スレッド サイズ、スチール、長さ 240 mm、並目、5 個パック
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS QUS993 コンテナ、サイズ 35-7/8 x 16-1/2 x 17-1/2 インチ
- WEG FCO-X140 10693090 ファンカバー スチール
- GATES A55 標準 V ベルト、外長 57 インチ
- GRAINGER RDELAF 4.000x6.000 ディスク、6 インチ プラスチック Lg、茶色、不透明、7600 PSI 引張強度、0.7 フィートポンド/インチ
- STAFFORD MFG バランスシャフトカラー 2ピース分割 クランプタイプ 208-2/2インチボア スチール 1L2B
- CHRISLYNN 76367 メートルねじインサート、M16x1.5 ねじサイズ、16 mm インサート長さ。
詳細はこちら
- カフラモ
- キーシャフト
- ニコイル
- リブダム
- コントロールキューブ
- ペイントブラシ
- 圧力スイッチアクセサリ
- プラスチックチェーンバリアポストと支柱
- ルーフフラッシング
- リンチピン
- PROTO ダイヤルトルクレンチ 差込角3/8インチ
- HELICOIL スパイラルポイントプラグタップ、4H5H、メートル並目
- CONDOR ニット手袋 フルフィンガー パームドット 7ゲージ ホワイト/ブラック
- ANVIL 2127シリーズユニオン、STLXSTL、ねじ込み式
- ANVIL 2142シリーズプラグ、鍛造鋼、亜鉛メッキ、六角ヘッド
- FOL-DA-TANK シングルレーンタンク Max シリーズ、折りたたみフレームタンク
- PENTEK インライン浄水フィルター
- SMCバルブ Cba2シリーズ タイロッドシリンダ
- WALTER TOOLS オクタゴン 刃先交換式フライスインサート
- JOHN GUEST メトリック オスコネクタ、BSPP スレッド、アセタール ブラック
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 25-6425 ブレーキ穴付きリニアベアリング、3スロット、47mm x 74.2mm x 31.3mm、アルミニウム
¥8,880 /単価