80/20 1515-242 Tスロット、1.5インチサイズ×1.5インチサイズ
入手する Wednesday, 7月 23
¥28,864 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
出荷
製品仕様:
Item | プロフィール |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.45 |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
![]() |
1503-LS-242 | ¥45,250 | 見積依頼
|
![]() |
1020-145 | ¥13,076 | |
![]() |
3030-242 | ¥79,200 | |
![]() |
1515-ULS-242 | ¥38,557 | 見積依頼
|
![]() |
1530-ULS-242 | ¥71,272 | 見積依頼
|
製品を探す
- WRIGHT TOOL 8198 標準ソケット、1 インチ ドライブ、12 ポイント、3-3/8 インチ サイズ
- HUBBELL-WIEGMANN WA72RA19TH エンクロージャー ラック取り付けチャネル、ホワイト、ポリエステルパウダー仕上げ
- GRAINGER BULK-RS-S50FDA-291 ロールシリコン 1/32 インチ厚 10 フィート 50A
- エバーピュア EV907995 Esp 950 プレコートなし P/F
- パーカーR25G01BK / N
- SIGNODE 424310 ブッシュ
- パーカー NBR-8-062-0050 チューブ ナイロン 外径 1/2 インチ ブラック 50 フィート
- EATON HVX010A1-2A1B1B5C3 可変周波数ドライブ、1 外部、3 RO、10 HP、NEMA タイプ 1、EMC H、230 V
詳細はこちら
- ABUS
- キーシャフト
- ローパー・ホイットニー
- SPYDER
- リングスパン
- 交換可能なコアシリンダー
- バルクヘッドタンク継手
- 線形蛍光灯
- バラストアクセサリ
- グラスファイバーロッドストック
- 耐油性の長方形紙内容ラベル
- FABENCO RX シリーズ 拡張カバーボルトオン自動閉鎖産業用安全ゲート
- JOHN GUEST バルクヘッドユニオン、アセタールグレー
- TEMPCO スクリュープラグ浸漬ヒーター、スチールスクリュープラグ
- ACME ELECTRIC WI075 シリーズ中電圧変圧器、3 相、60 Hz、2.5 kV および 5 kV クラス
- AIR HANDLER レンジフードフィルター アルミメッシュバッフル
- EATON VCP-WR シャントトリップ
- SPEEDAIRE スプリングリターンホースリール
- BROWNING 3V セクション バンド付き V ベルト
- RACO ねじ込みコンジット継手
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1515-242 Tスロット、1.5インチサイズ×1.5インチサイズ
¥28,864 /単価