定額配送

定額配送で 円4505

80/20 12085 スロット 4穴ロック 亜鉛ヒンジ 15、40/45S | CN7WRL 63NV12

80/20 12085 ホールロック亜鉛ヒンジ

品目: CN7WRL型: 12085相互参照: 63NV12
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥4,858 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemヒンジ
A(ねじサイズ)53 mm
B81 mm
C69 mm
色圏ブラック
D40 mm
E24 mm
F13 mm
仕上げパウダーコーティング
G8.3 mm
H40 mm
J14 mm
K8 mm
L105 mm
材料亜鉛
最大 負荷容量184ポンドフィート
プロセスダイキャスト
シリーズ15シリーズ、40シリーズ、45シリーズ

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)4.57
船幅(cm)3.81

製品バリエーション

業務内容モデル価格
80/20 2836 左手用、Econ リフトオフヒンジ、アセンブリ 15 S | CN7WRK 63NF46 2836¥3,374

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 12085 ホールロック亜鉛ヒンジ
¥4,858 /単価