製品仕様:
色圏 | クリア |
仕上げ | アルマイト |
高さ | 1" |
長さ | 145 " |
材料 | アルミ |
空きスロット数 | 3 |
幅(Width) | 1" |
製品を探す
- MAIN FILTER INC. MF0879891 9400EAL252F2 交換油圧フィルター、ガラス、25ミクロン、バイトンシール、高さ25.86インチ
- ミルウォーキー 45-96-9321 ラチェットコンビネーションレンチ、クロムバナジウム鋼、ヘッドサイズ 21 mm、標準
- T&S HG-4C-48SK ガスホース、クイックディスコネクト付き、1/2 インチ NPT、長さ 48 インチ
- WALTER TOOLS A24T-DTFNL4 5335145 インデックス可能ボーリングバートップとホールクランプ
- GRAINGER BULK-RS-NHS50-669 ネオプレン ロール、36 インチ X 20 フィート、厚さ 0.09375 インチ、50A、無地裏地、黒、滑らか
- SIEMENS 3TX7112-1FC03C プラグインリレー、ソケットマウント、10 A 電流定格、24VAC、11 ピン/端子、4PDT
- HUMBOLDT H-3622 フローモールド、高さ 2.75 インチ/4 x 2 インチ
- EATON 6702ED640 フリーダム コンタクタ、74 Vdc V コイル、140A、3 極
詳細はこちら
- ハロウェル
- KEセーフティ
- キーシャフト
- フィリップス・バートン
- リレー・アンド・コントロール株式会社
- ワイヤーロープスエージアイフィッティング
- ワイヤーカートアクセサリー
- 油圧メトリックシリンダー
- 除染シャワー水コレクション
- 照明用電磁接触器
- CONDOR 牛革プレミアムグローブ ホワイト
- PROTO インパクトソケット、1/4 インチ、インペリアル、熱処理合金鋼、ディープ
- OETIKER PEX クランプ
- TEMPCO バヨネット アダプター
- ACME ELECTRIC WH0シリーズ中電圧変圧器、3相、60Hz、2.5kVおよび5kVクラス
- BRADY パイプマーカー ディーゼルオイル
- KIPP K0155シリーズ、M6ネジサイズスターグリップノブ
- DAZOR CFL ピボット ベース タスク ライト、31 インチ
- BROWNING TPX50Mシリーズ トルクリミッター
- REGAL コバルトエンドミル ハイス CC 3枚刃 錫
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1003-S-145 1 x 1 インチ トライスロット T スロット押し出し スムーズ 145 インチ バー長さ
¥7,851 /単価