製品仕様:
色圏 | ブラック |
仕上げ | アルマイト |
高さ | 1" |
長さ | 242 " |
材料 | アルミ |
空きスロット数 | 3 |
幅(Width) | 1" |
製品を探す
- LINCOLN ELECTRIC K2445-1 スプールガンアダプター 6 ピン/7 ピン 255c
- リフト製品LPTTL-30-90-48リフトアンドチルトテーブル、容量3000ポンド、最大65.3インチ。 高さ、90度傾ける
- WOODHEAD 1301250039 95112 フェストゥーンシステム、ワイヤーロープ、フラットケーブル、7.92m
- OSG HP253-6496 スクリューマシンドリルビット、サイズ16.50 mm、全長123 mm、超硬
- HOWARD LEIGHT 1035116-VS イヤーマフ、首の後ろのイヤーマフ、28 dB NRR、フォーム、ブラック
- PARKER 12-12 RA-SS レデューシングアダプター 316 ステンレススチール 3/4 インチ
- SALSBURY INDUSTRIES3610ARP水平メールボックスプライベート10ドアアルミニウムRl29-3 / 4インチ
- VERMONT GAGE 451114510 パイプねじリングゲージ、2インチ - 11 1/2 ねじサイズ、L-1 ゲージ、NPTF、工具鋼
詳細はこちら
- フォールテック
- キーシャフト
- メリットブラス
- リフトマティック
- クッシュマン
- ケーブルプルスイッチアクセサリ
- 注ぐ人
- ベアリングアクセサリー
- 警告ホイップアクセサリー
- 照らされた押しボタン演算子
- KRYTOX GPL 214 シリーズ極圧グレード グリース
- DESTACO 334-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
- DESTACO 2010 シリーズ垂直ホールドダウンクランプ、ソリッドバー
- PROTO フレックスインパクトソケット、ドライブサイズ 1/2 インチ、インペリアル、スタンダード
- PRO-LINE タスクライトフレーム
- DIXON 分岐ボールバルブ
- キャッシュバルブAシリーズ A365型圧力調整器
- GRAINGER 消防ホース リール、ラック、カバー
- OSG ミニチュアコバルトボールエンドミル
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1003-242-BLACK-FB トライスロットエクステンション 242インチバー長さ フルブラックアルマイト、1 x 1インチサイズ
¥30,456 /単価