製品仕様:
色圏 | クリア |
仕上げ | アルマイト |
高さ | 1" |
長さ | 242 " |
材料 | アルミ |
空きスロット数 | 3 |
幅(Width) | 1" |
製品を探す
- PETERSEN PRODUCTS 143-8040-B パイププラグ、機械式、強化、ハブテスト、直径 4.44 ~ 4.83 インチ
- DUALVEE T3487517 トラック、No.レールサイズ、3、全長48.75インチ、レール穴17個、硬化炭素鋼
- GRAINGER BULK-RS-N40-1005 ネオプレン ロール、36 インチ X 40 フィート、40A
- MOVINCOOLLAY84270-0020メイクアップコンデンサーエアプレナム
- PROTEAM 510192 テンションストラップ
- SPEC WWMG06353159S 皿ばね、メートル法、分割ウェーブ スプリング、ステンレス鋼、厚さ 0.76 mm、プレーン、10 個
- GEARWRENCH 82584 1/2インチドライブロングレングス六角ビットメトリックソケット17mm
- BALDOR / DODGE D5015P SCR ドライブ モーター、150/300V、1750/2300 RPM、15 hp、DPFG、258AT フレーム
詳細はこちら
- DELTA
- キーシャフト
- ラブコンコ
- サルバホル
- リテルヒューズ
- 回転工具
- 給水ノズル
- ソケット止めねじ
- 板金ねじ
- 磁器ラボウェア
- CONDOR フード付きカバーオール
- IRONCLAD Workcrew 軽量手袋
- DESTACO 5905、5910、5915 シリーズ高耐久垂直ホールドダウン クランプ
- KUSHLAN PRODUCTS ペデスタルセメントミキサー
- ANVIL 2154シリーズ ソケット溶接カップリング、鍛造鋼
- 承認されたベンダーのフォームシール
- プロト スターターパンチ
- アンセル 59-001 VSB-8-HS エコノミックアームプロテクションスリーブ
- WALTER TOOLS ヘプタゴン刃先交換式フライスインサート
- PLAST-O-MATIC TEBVF7-3 シリーズ電動ボールバルブ、CPVC
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1003-242 トライスロット T スロット 242 インチ押し出し、1 x 1 インチ サイズ
¥13,103 /単価