製品仕様:
色圏 | ブラック |
仕上げ | アルマイト |
高さ | 1" |
長さ | 145 " |
材料 | アルミ |
空きスロット数 | 3 |
幅(Width) | 1" |
製品を探す
- WEG 00312ST3QIP213TC-W22 電動モーター、3馬力
- OSG1982300スパイラルポイントタッププラグ4.5x0.75mm明るい
- ANVIL 0330513821 CW ニップル、XH、ブラックスチール、3/8 X 12-1/2 インチサイズ
- SPEARS VALVES ECSP2-040C ボールバルブ補助端コネクタ、スピゴット、EPDM、4 サイズ、CPVC
- AMERICRAFT MANUFACTURING BRV-18-1 1/2-CS-3-TEFC ルーフエキゾースター、全密閉式、ベルトドライブ、サイズ 18 インチ、3 フェーズ、1-1/2 HP
- ANVIL 0338227275 4Up 8Rdx3Up 8Rd 標準 J55 スウェッジニップル
- GATES タイミングベルト 92932050インチピッチ 0.118インチピッチ長 18.43歯数 156
- GRAINGER ZUSA-XPE-138 ポリエチレンシート、標準、4 フィート x 4 フィート、厚さ 1/2 インチ、ブルー、クローズドセル
詳細はこちら
- インダストリアルサイエンティフィック
- キーシャフト
- ノーガタック
- ユナイテッドブラスワークス
- オムニインターナショナル
- ロッカーアクセサリー
- 凹型トロファフィクスチャ
- ツイストロックプラグ
- 検査用手袋と手袋ライナー
- 圧力計パネルマウントキット
- オイルセーフフィルポイントIDワッシャー
- ANSELL 93-311 ニトリライト非滅菌使い捨てニトリル クリーンルーム グローブ
- ANSELL 11-531 Hyflex 軽量耐切創工業用手袋
- ANSELL 58-430 Alphatec 耐薬品性手袋
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND TM 250 ガススプリング、メートル法
- メトロゴミ箱
- VULCAN HART フロントパネル、クロム
- MARTIN SPROCKET ハンガーベアリング、Martin Hard Iron
- アメリベントの煙突
- DESTACO RTH シリーズ 3 ジョー平行グリッパー
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1003-145-BLACK-FB トライスロットエクステンション 145インチバー長さ フルブラックアルマイト、1 x 1インチサイズ
¥18,248 /単価