製品仕様:
色圏 | クリア |
仕上げ | アルマイト |
高さ | 1" |
長さ | 145 " |
材料 | アルミ |
空きスロット数 | 3 |
幅(Width) | 1" |
製品を探す
- BALDOR / DODGE 068608 SCHB-DL-108 同心クランプカラーベアリング、シャフトサイズ 1.50 インチ、ボアラウンド、スチール
- ツバキ PL020X025EF パワーロック
- OSG 1305713208 スパイラルフルートタップ、1/2-20 ネジサイズ、9/16 インチネジ長、3 11/32 インチ長
- KIPP K1647.1104X25 ヘッドボルト、ヘッド高さ 5.9 mm、ヘッド幅 10 mm、研磨、HT、フランジサイズ 10 mm
- DAYTON 11J34R06999-104 直径ファンブレード 16インチ
- GATES 7807-0113 軽量シーブプーリー、3/4インチボア
- 承認ベンダー U51050.025.0150 ソケットヘッドキャップスクリュー、1/4 インチ - 20 スレッドサイズ、円筒、長さ 1 1/2 インチ、ヘッド高さ 1/4 インチ、グレード 18-8、SS、100 個パック
- MERSEN FERRAZ STXT240D20サージ保護デバイス、タイプ1、240V、200kA
詳細はこちら
- シカゴの蛇口
- キーシャフト
- モードリン製品
- フォレストライト
- ヴィヴォテック
- ディバイダーボックスアクセサリー
- 噴水を洗う
- レシプロソー
- インテークフィルターとサイレンサー
- 透過フィルター
- FABENCO Z シリーズ自閉式セーフティゲート
- CONDOR 難燃性スリーブ
- CONDOR 3 ピース レインスーツ 取り外し可能なフード付き、PVC、厚さ 10 ミル、軽量、イエロー
- ACME ELECTRIC 三相乾式配電変圧器、240V デルタ一次電圧、208Y/120 二次電圧
- ANVIL 2101シリーズエルボ、鍛造鋼、亜鉛メッキ、ねじ込み、90度
- BALDOR MOTOR 角フランジ ポンプ モーター、単相、ODP
- BEECH DESIGN & MANUFACTURING ウインチ フォーク スタッカー
- 承認されたベンダーの圧縮ラグ
- INGERSOLL-RAND エア駆動ドライバー
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBXKシリーズ電流スイッチ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1003-145 トライスロット T スロット 145 インチ押し出し、1 x 1 インチ サイズ
¥7,851 /単価