製品仕様:
色圏 | クリア |
仕上げ | アルマイト |
高さ | 1" |
長さ | 242 " |
材料 | アルミ |
空きスロット数 | 2 |
幅(Width) | 1" |
製品を探す
- ABILITY ONE 5340-00-NIB-0147 表面垂直ロッド、ドア厚 1 3/4 インチ、36 インチ、かまち幅 4 1/4 インチ
- HOLO-KROME 02093 0137110 ダボピン、M10 x 40 mm サイズ、100個パック
- TEMPSET TECH 725-130 集塵機 使い捨て、全長 16 フィート、内径 24 インチ
- GATES XL-037-200-LLUS シンクロ&タイミングベルト
- MAIN FILTER INC. MF0693502 HF30324 交換油圧フィルター、ガラス、10ミクロン、バイトンシール、高さ25.7インチ
- DIXON パイプニップル 両端ねじ込み TN200X3SS
- SPEC E11250857000M 延長スプリング、ミュージックワイヤー、全長 7 インチ、外径 1.125 インチ
- MI-T-M AW-4018-0005 万能クリーナー、5 ガロン
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1002-S-242 1 x 1 インチ バイスロット隣接 T スロット押し出し スムーズ 242 インチ長さ
¥13,103 /単価