製品仕様:
色圏 | ブラック |
仕上げ | アルマイト |
高さ | 1" |
長さ | 145 " |
材料 | アルミ |
空きスロット数 | 2 |
幅(Width) | 1" |
製品を探す
- ボストンギア 5M127090 タイミングベルト
- ADVANCE TABCO PRWC-24-18 ウェット/ドライ廃棄物キャビネット、オープンフロント、サイズ 18 X 30 X 30 インチ
- RIDGID 48827 ボールスチール、3/8 サイズ
- ボストンギア 55810
- APPLETON ELECTRIC MLAF522P5NBU ペンダント型蛍光灯器具
- ADAPT-ALL 9000-06-02 ストレートリジッドニップルアダプター、ステンレススチール、3/8-19 オス BSPP x 1/8-28 オス BSPP
- GRAINGER 24F1.75X4-36 フラットバーストック、公称サイズ 4 インチ x 36 インチ、厚さ 1.75 インチ、冷間仕上げ
- TB WOODS SDSM35MM QDブッシング、スチール、SDSMサイズ、35インチボア径、標準キー溝
詳細はこちら
- クリーブランドコントロール
- キーシャフト
- ルグラン
- ギアレンチ
- 組立工具
- ラベルメーカーアクセサリー
- 空気圧作動式ボールバルブ
- 空気圧ロックアウトバルブ
- 絶縁チャンネルストリップヒーター
- ホース安全ケーブル
- KUSHLAN 製品 パワーコンクリートスクリードブレード
- KRYTOX GPL 224 シリーズ防食グリース
- DUPONT プロシールド 10 サージドシーム ブルー カバーオール、フード付き
- ACME ELECTRIC 三相乾式配電トランス、480V デルタ一次電圧、ステンレススチール、115 度 C 上昇
- LAMP ESR1シリーズ フルエクステンション引き出しスライド
- マスターロックバンジーコード
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI 製作継手ティー、ガスケット x スピゴット x ガスケット
- VESTIL SNM シリーズ ナローマスト スタッカー
- BROWNING W1タイプ 割テーパーブッシュ
- マスターキー付きの異なるロングシャックル南京錠
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1002-S-145-BLACK-FB 1 x 1 インチ バイスロット 隣接 T スロット エクステンション スムース 145 インチ バー長さ フル ブラック
¥18,248 /単価