製品仕様:
色圏 | クリア |
仕上げ | アルマイト |
高さ | 1" |
長さ | 145 " |
材料 | アルミ |
空きスロット数 | 2 |
幅(Width) | 1" |
製品を探す
- SUPCO TP15 温度センサー、-40 度 F ~ 160 度 F、ポリエチレン、単一測定、プラスチック
- 承認ベンダー U53462.016.0001 ロックワッシャー、8 ボルトサイズに適合、内歯ロック、外径 0.325 インチ、プレーン、Gr. 410、50 個パック
- REGAL 051680AM94 エンドミル、アルクロナコーティング付きスパイラル、シングルエンド、直径 2 インチ、長さ 5-1/2 インチ、2 枚刃
- WIHAツール36421 WIHA 36421
- NIBCO B255700 733 ユニオン、カップ×カップ、2インチサイズ、ブロンズ
- E JAMES & CO 3065E3/16EPDM4D ゴム EPDM 3/16 インチ T 12 x 36 インチ
- ITW BEE LEITZKE 11-043Z クレビスピン、ヘッド、ピン径 1/4 インチ、使用可能長さ 1 23/64 インチ、長さ 1 1/2 インチ、標準、スチール、亜鉛メッキ、25 個パック
- PETERSEN PRODUCTS 148-3007レンチ、長さ7インチ
詳細はこちら
- デフレクト
- キーシャフト
- ソヴェッラ
- NOVATEK
- メインフィルター株式会社
- 時限電気自動ドレンバルブ
- 脚立
- 警告ホイップアクセサリー
- 空気圧クランプ
- タイプIおよびII安全缶
- AKRO-MILS 33223 アクログリッド 分割可能プラスチック収納ボックス
- CONDOR ニット手袋、フルフィンガー、コーティングなし、コットン、7ゲージ、ベージュ
- DESTACO 375 シリーズ プルアクション ラッチ クランプ、ナローベース
- DESTACO 334-R シリーズ プルアクション ラッチ クランプ
- KEO 高性能スポッティングドリル、ポイント角 142 度、超硬
- E JAMES & CO ラバーコード EPDM
- ルイビル FS1500 シリーズ グラスファイバー製踏み台
- ハネウェル VAV サーモスタット
- TB WOODS 8V セクション V ベルト
- KUNKLE シリーズ 19M 安全リリーフバルブ
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1002-S-145 1 x 1 インチ バイスロット隣接 T スロット押し出し スムーズ 145 インチ長さ
¥7,851 /単価