製品仕様:
色圏 | ブラック |
ドロップロック | 2° |
仕上げ | アルマイト |
学年 | グレード6063-T6 |
高さ | 1" |
長さ | 1" |
材料 | アルミ |
弾性係数 | 10000000 ポンド平方インチ |
慣性モーメント - Ix | 0.0492I |
慣性モーメント - Iy | 0.0492I |
空きスロット数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 242 " |
シリーズ | 10シリーズ |
表面積 | 0.483平方インチ |
幅(Width) | 1" |
降伏強さ | 25000のプサイ |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.0212 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 614.68 |
船幅(cm) | 2.54 |
製品を探す
- NTN アンギュラ玉軸受 7312列 1度 開放形 黄銅保持器 内径1mm 40BL60BG
- バンティングベアリング TT120401 スラストワッシャー、サイズ 5/8 x 1-1/4 x 1/8 インチ
- オズボーン 0024509111
- 富士電機 AR16V0R-02R 非常停止押しボタン IP65 16mm 押してロック、引いて回してリセット
- 承認されたベンダー 5TPC7 角穴ペグボード 42-1/2 x 24 グレー - 2 枚パック
- ANVIL 0500589023 21/2 ボルト付き亜鉛メッキ、エンド付き
- TRICO 31042 ウィック フィード オイラー、4 オンス容量、2-5/16 x 3-1/4インチサイズ。
- SLOAN 3919022 ROYAL 613-1.0-4-3/4-LDIM 小便器 PWT フラッシュメーター、手動、1.0 gpf、RB仕上げ、トップスパッド、シングルフラッシュ
詳細はこちら
- FUSION
- キーシャフト
- ワット
- ベリモ
- レジンテック
- 非接触レベルセンサー
- 電動ウインチ
- シーブシェイカー
- 家禽網
- フィルター交換部品、アクセサリー、サービスキット
- シャープバルブ 炭素鋼鍛造グローブバルブ FNPT
- SALISBURY クラス 0 電気絶縁ゴム手袋、11 インチ、黄色
- PROTO インパクトソケット、1 インチ、インペリアル、硬化鋼
- ALLEGRO SAFETY タイベック ダブルよだれかけ 低圧ヘルメット フード、デラックス
- ACME ELECTRIC CE シリーズ産業用制御トランス、380V 一次電圧、24V 二次電圧
- 承認されたベンダー クロムメッキ真鍮インライン ボール バルブ、FNPT x FNPT
- CONRADER D シリーズ ディスチャージバルブ
- AUTOQUIP HCT シリーズ パワードターンテーブル
- VERMONT GAGE Go 標準ねじプラグゲージ、2 5/8-8 ねじ
- SPEARS VALVES PVC True Union Industrial 3 方横型フルポートボールバルブ、DIN ソケット、EPDM、メトリック
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1002-BLACK-FB バイアジャスト T スロット エクステンション フルブラックアルマイト、1 x 1 インチサイズ
¥125 /単価