製品仕様:
色圏 | ブラック |
仕上げ | アルマイト |
高さ | 1" |
長さ | 242 " |
材料 | アルミ |
空きスロット数 | 2 |
幅(Width) | 1" |
製品を探す
- GROVE GEAR S8772519.00 中実入力軸ウォームギア減速機、中空出力ウォームギア
- EATON BPFD3070N 3極旧型回路ブレーカープラグインユニット、240/480/600 Vac、70A、4線、FDフレーム
- SMCバルブ エアドライヤ 水分分離器 250/02インチサイズ 標準品 AMG1C-N4-J
- GATESXZ1500メートル法VベルトXpz1500mm
- EATON SVX010A1-4A1B1-CQ 可変周波数ドライブ、10HP、NEMA タイプ 1、380-500V、EMC H、イーサネット IP
- APOLLO VALVES 7720614 ボールバルブ、1-1/4 インチはんだ付け、フルポート、ブロンズ、ベント
- TRIUMPH ツイストドリル 012615 ドリル、ヘビーデューティー、#15 サイズ、135 度スプリットポイント、HSS、黒/青銅酸化物、12 個パック
詳細はこちら
- ENERPAC
- キーシャフト
- ストームインターフェース
- トルク伝達
- DELCO
- 危険な場所の電線管継手
- モジュラーシェルフキャビネット
- ダイヤルトルクレンチ
- UVシステムアクセサリー
- 事前に設計されたルームキット
- DESTACO215シリーズ水平ホールドダウンクランプ
- LOC-LINEインラインチェックバルブ
- AKRO-MILS 33166 アクログリッド 分割可能プラスチック収納ボックス
- ACME ELECTRIC AC シリーズ PC マウント変流器
- MEMPHIS GLOVE Ninja Lite ワークグローブ
- WESCO油圧リフトテーブル
- SQUARE D サージ保護デバイス
- TENNSCOHMLBシリーズペデスタルベンチ
- SMCバルブ Cq2-Zシリーズ 薄形シリンダ
- IRWIN IRWIN INDUSTRIAL TOOLS ドリル
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1002-242-BLACK-FB バイアジャスト T スロット エクステンション 242 インチ バー長さ フルブラックアルマイト、1 x 1 インチ サイズ
¥30,456 /単価