製品仕様:
色圏 | クリア |
ドロップロック | 2° |
仕上げ | クリアアルマイト |
学年 | グレード6063-T6 |
高さ | 1" |
長さ | 1" |
材料 | アルミ |
弾性係数 | 10000000 ポンド平方インチ |
慣性モーメント - Ix | 0.0492I |
慣性モーメント - Iy | 0.0492I |
空きスロット数 | 2 |
全体の長さ(Overall Length) | 242 " |
シリーズ | 10シリーズ |
表面積 | 0.483平方インチ |
幅(Width) | 1" |
降伏強さ | 25000のプサイ |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 614.68 |
船幅(cm) | 2.54 |
製品を探す
- EATON XTAR012B21Y012 逆転電子モータースターター、12 A、48 V 50 Hz、2No-2No、B フレーム、45 mm、9-12 A
- ZSI-FOSTER CBN11DSFW-PG ダクトサポート、36 インチ固定幅、亜鉛メッキチャンネル
- EATON M22S-WRS3 モジュラーキー操作セレクタースイッチ、キー取り外し可能左/右/中央、ブラックベゼル、Ms1
- KEYSCO TOOLS 77350 リテーナースプリング
- GATES 710424515 ホースカップリング、内径 0.626 インチ、長さ 3.64 インチ、カットオフサイズ 2.161 インチ
- タイタンファスナー JJV49TX30
- GRAINGER 234-001066 スクエアエンドミル、2枚刃、加工径13/64インチ、刃長1/2インチ
- 承認ベンダー 30A0824-EA-50 ソリッドリベット、Rnd スペーサー、アルミ、長さ 1 1/2 インチ、リベット径 1/4 インチ、プレーン、50 個パック
詳細はこちら
- キーシャフト
- ロバートショー
- KMCコントロール
- チャンピオン - モイヤー・ディーベル
- BRX
- ドライウォールネジ
- 冷媒漏れ修理キット
- トルク乗数
- ハンマードリルビットセット
- 真空パッドアセンブリ
- HELICOIL ストレートフルートプラグタップ 4H5H メートル並目
- アンセル 28-350 Activarmr ニトリルコーティング耐切創手袋
- ANSELL 37-175 Alphatec Solvex 快適化学手袋
- ルイビル AS2100 シリーズ アルミ製踏み台
- アソシエイテッドスプリングレイモンドパワーラインX4200ガススプリング
- AKRO-MILS 35185 ネスト アンド スタック トート
- VULCAN HART コンタクタ、3 極
- VESTIL FLシリーズ 経済的なフロアロック
- GRAINGER スムーズな乗り心地の空気圧およびフラット フリー プレート キャスター
- PIP CEサプライペーパー
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1002 バイスロット隣接 T スロット押し出し、1 x 1 インチ サイズ
¥54 /単価