製品仕様:
色圏 | ブラック |
ドロップロック | 2° |
仕上げ | アルマイト |
学年 | グレード6063-T6 |
高さ | 1" |
長さ | 1" |
材料 | アルミ |
弾性係数 | 10000000 ポンド平方インチ |
慣性モーメント - Ix | 0.0562I |
慣性モーメント - Iy | 0.0517I |
空きスロット数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 242 " |
シリーズ | 10シリーズ |
表面積 | 0.437平方インチ |
幅(Width) | 1" |
降伏強さ | 25000のプサイ |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.0222 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 614.68 |
船幅(cm) | 2.54 |
製品を探す
- VERMONT GAGE 141196810 プラグゲージ、クラスX、Go、スチール、0.9681インチサイズ
- MI-TM8-0449ワッシャー
- CHICAGO-LATROBE 45681BP ジョバー長さドリルビット、ヘビーデューティー、#11 サイズ
- ANVIL 0310052402 可鍛鉄レジューシングティー、クラス 150、FNPT
- EATON JD3150M01 モールドケース回路ブレーカー、Jフレーム、Jdタイプ、3極、150A、600 Vac、ラインおよび負荷
- MAIN FILTER INC. MF0211850 P3083301 油圧フィルター、セルロース、10ミクロン、バイトンシール、高さ13.11インチ
- JAMCOLR236-Z8ユーティリティカートスチール42Lx25 W 1200 Lb.
- DURHAM MANUFACTURING 3ST-EX2448-3-95 フェノールキャスター付きメッシュストックトラック、3面、3棚、サイズ24 x 48インチ
詳細はこちら
- キーシャフト
- サーフォックス
- ハッベル・ヴィーグマン
- アッサ・アブロイ
- 多様化するプラスチック
- フードサービスバッグ
- すきボルト
- スプレーガンエクステンション
- ソーラーパネル
- IBCとタンク流出封じ込め
- DESTACO210シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
- HELICOIL ストレート フルート プラグ、5H、メートル細目
- ACCURIDE 9301 シリーズ高耐久フルエクステンション引き出しスライド
- JOHN GUEST スイベル オス ラン ティー、NPTF スレッド、ポリプロピレン ホワイト
- REESE ボールマウントドロップ
- DAYTON スリーブとシンブルキット
- E JAMES & CO スポンジストリッピング、ネオプレン-EPDM-SBR
- APPLETON ELECTRIC モータースターターエンクロージャ
- EATON HT800 シリーズ プッシュトゥテスト ライト ユニット
- ARO Sierra シリーズ マニホールド、ロープロファイル
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1001-S-BLACK-FB 1 x 1 インチ モノ スロット T スロット押し出し スムース フル ブラック
¥125 /単価