製品仕様:
色圏 | ブラック |
ドロップロック | 2° |
仕上げ | アルマイト |
学年 | グレード6063-T6 |
高さ | 1" |
長さ | 1" |
材料 | アルミ |
弾性係数 | 10000000 ポンド平方インチ |
慣性モーメント - Ix | 0.0493I |
慣性モーメント - Iy | 0.0542I |
空きスロット数 | 1 |
全体の長さ(Overall Length) | 242 " |
シリーズ | 10シリーズ |
表面積 | 0.506平方インチ |
幅(Width) | 1" |
降伏強さ | 25000のプサイ |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.0222 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 614.68 |
船幅(cm) | 2.54 |
製品を探す
- PIP 713CFHGWU/XL ハンドプロテクション耐切創手袋、XL、グレー、ダース
- MAIN FILTER INC. MF0415801 7522 交換油圧フィルター、ガラス、10ミクロン、バイトンシール、高さ8.26インチ
- ディクソン RZL-440-CBJ
- MAYHEW TOOLS 50563 中空パンチ 丸鋼 20mm x 1-1/8 インチ
- SMCバルブ RSQ50D-PS シールキット 50mmサイズ
- バーモントゲージ 302579010 Go 標準ねじプラグゲージ M39.0-2.00 6H Lh
- TEADIT CP946316316G.10.300 カンプロファイルガスケット、10 インチサイズ、300# クラス、316 ルーズガイドリング
詳細はこちら
- ブロジェットオーブン
- キーシャフト
- タイタンツール
- FYREPEL製品
- エロバウ
- エアラチェット
- 従来のスプレーガン
- パンチドライバーセット
- 閉所での三脚
- 強制エアオイルクーラー
- HELICOIL ストレートフルートボトミングタップ、4H5H、メートル粗目
- CONDOR 難燃性スリーブ
- JOHN GUEST オスコネクタ、NPTF スレッド、ポリプロピレン ブラック
- VIBCO MHISS サイレント空気圧タービンバイブレーター
- ACCURIDE SS2028シリーズ 軽量3/4インチ延長スライド
- BUSSMANN WKNHO シリーズ高圧ヒューズ
- LEESON Globetrotter IEC フレーム モーター、フランジ/ベース マウント、B3/B5 FF
- ALVORD POLK ストレート刃テーパーピンリーマ
- HUMBOLDT アスピレーターフィルターポンプ
- FATH INC ストレートフラットプレート
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1001-BLACK-FB モノ T スロット Ext フルブラックアルマイト、1 x 1 インチサイズ
¥125 /単価