製品仕様:
色圏 | ブラック |
仕上げ | アルマイト |
高さ | 1" |
長さ | 242 " |
材料 | アルミ |
空きスロット数 | 1 |
幅(Width) | 1" |
製品を探す
- VESTIL BOL-CI-28-7 ダクタイル鉄装飾ボラード、28 x 7 インチ ベース
- APOLLO VALVES 7303764 サービスキット、1-1/2 インチサイズ、U エンド
- MARTIN スプロケット CSD20032X35L3H ドラムプーリー、標準、外径 20 インチ、MXT35 ブッシング、面幅 32 インチ、スチール
- STAFFORD MFG パイプカラー 32本割 クランプ式 内径105インチ SS 2S1.330PC
- SQUARE DQOB145サーキットブレーカーボルトオンQo1pole 45a
- キーシャフト8MMGKS-1045-300キー付きシャフト、直径8mm、長さ300mm、炭素鋼
- NEXTTEQ NX167 検出管、過酸化水素 H2O2、0.5 ~ 10.0 Ppm、10 PK
- DIXON IXF48-Z フェルール、内部拡張、外径 3-56/64 ~ 3-60/64 インチ、サイズ 3 インチ
詳細はこちら
- デイマーク
- キーシャフト
- ロータークリップ
- アンソニーインターナショナル
- パワーツイスト
- 燃料移送ポンプアクセサリ
- 一時的な配電ボックスとカートの付属品
- 圧力および真空スイッチ
- 再利用可能な耳栓
- 帯電防止テーブルマットとシート
- AKRO-MILS 30090 シェルフマックス シェルフビン
- 耐油性の色分けされた鋼管
- BOLLE SAFETY ラッシュセーフティグラス
- TYGON 2001 耐薬品性ポンプチューブ
- GUARDAIR Force 5 QuietForce セーフティエアガン、アルミニウムエクステンション
- METRO 壁掛けワイヤーシェルフ 2段
- ZURN クロムアングル供給ストップ、ねじ込み入口タイプ
- REGAL NPT テーパーパイプダイス ブライト
- LYON 固定式シェルフキャビネット
- ZURN デュアルチェック逆流防止装置
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1001-242-BLACK-FB モノ T スロット エクステンション 242 インチ バー長さ フルブラックアルマイト、1 x 1 インチ サイズ
¥30,456 /単価