製品仕様:
色圏 | クリア |
仕上げ | アルマイト |
高さ | 1" |
長さ | 242 " |
材料 | アルミ |
空きスロット数 | 1 |
幅(Width) | 1" |
製品を探す
- BUSSMANN 170M6259 特殊ヒューズ、550A、690VAC
- 承認ベンダー U12950.050.0002 六角ロックナット、1/2 インチ - 20 スレッド サイズ、トップ ロック変形スレッド、3/4 インチ六角幅、25 個パック
- マーティン スプロケット CP5K
- OSG 1206201スパイラルポイントタッププラグ#3x56 S / o
- VESTIL ラグ工場で取り付けられた溶接スチール製リフティングラグ、サイズ 3 インチ x 6 インチ x 8 インチ
- FABORY M39140.050.0012 スプリングピン、公称直径 5 mm、スチール、長さ 12 mm、プレーン、コイル状、50 個パック
- HUMBOLDT H-1344.2M ダイヤルゲージ、流量計キットテスト用、メトリック
- ダイナブレイド 02501
詳細はこちら
- ファコム
- キーシャフト
- 優れました
- ユナイテッドセールス
- ジョスト
- エアラチェット
- 消火ホースと消火栓アダプター
- ステンシルとステンシルセット
- 空気圧ロックアウトバルブ
- マリンビルジポンプ
- AKRO-MILS 30094 シェルフマックス シェルフビン
- AKRO-MILS 30234 アクロビンズ プラスチック製収納箱
- ML KISHIGO 耐炎ベスト ジッパー
- JOHN GUEST オスコネクタ、BSPT スレッド、アセタール グレー
- KEO Tスロットフライスカッター
- SPEEDAIREフランジブラケット
- APOLLO VALVES 89-AR シリーズ 炭素鋼製標準ポートボールバルブ
- OSG 高性能ラフィング超硬コーナーチャンファーエンドミル
- SCS 掃除機アタッチメント
- ANVIL AS9402シリーズ ヒンジコネクタ、2穴
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 1001-242 モノスロット T スロット 242 インチ押し出し、1 x 1 インチ サイズ
¥13,103 /単価