入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クイックチェンジディスク |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | 不織布 |
色 | グリーン |
グリット | NF |
マックス。 RPM | 6,000 RPM |
全体の直径 | 6" |
船の重量(kg) | 0.1 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 研磨材 | 色 | マックス。 RPM | 全体の直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07546 XO-DR | シリコンカーバイド | パープル | 20,000 RPM | - | ¥1,141 | ||
07547 | シリコンカーバイド | パープル | 20,000 RPM | - | ¥16,677 | ||
61500303047 | シリコンカーバイド | パープル | 13,300 RPM | - | ¥4,326 | ||
XO-RD | シリコンカーバイド | パープル | 8,600 RPM | 7" | ¥5,310 | ||
XO-RD | シリコンカーバイド | パープル | 8,600 RPM | 7" | ¥5,459 | ||
61500303104 | 酸化アルミニウム | グリーン | 13,300 RPM | - | ¥4,675 | ||
XC-RD | 酸化アルミニウム | グリーン | 8,600 RPM | 7" | ¥5,493 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。