入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 断熱材表示コネクタ |
色 | レッド |
コネクタ タイプ | バットスプライス |
圧縮工具 | 2JLF8 |
難燃剤 | いいえ |
材料 | ポリプロピレン |
最大絶縁径 | 0.082 " |
マックス。 温度 | -40度から185度F |
ポート数 | 3 |
タイプ | ゲル充填/耐湿性 |
ワイヤー範囲 | 26〜19 AWG |
船の重量(kg) | 0.57 |
船高(cm) | 16.26 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 9.4 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。