入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁クリンパー |
調節可能 | マニュアル |
容量 | 26〜10AWG |
カット | 有り |
ハンドルタイプ | クッショングリップ |
全体の長さ(Overall Length) | 9.5 " |
交換用ダイコード | なし |
UPC | 005400713760 |
船の重量(kg) | 0.27 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 1.78 |
HSコード | 8203206060 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | 容量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|
TH-440 | 22〜10 AWG | ¥6,914 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。