アイテム価格 | セカンダリ スプライス キット |
色 | ブラック |
材料 | ラバー |
マックス。 温度 | 194度F |
最大電圧 | 1000V |
全体の長さ(Overall Length) | 3" |
温度。 範囲 | 最大194度F |
UPC | 005400742266 |
定格電圧 | 1000V |
ワイヤー範囲 | 指定なし |
船の重量(kg) | 1.09 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8546900000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。