入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤーマーカーテープリフィル |
背景色 | ホワイト |
色 | 白地に黒 |
ラベルの高さ | 。003 " |
ラベルタイプ | SDRディスペンサー |
ラベル幅 | 0.215 " |
凡例の色 | ブラック |
マーカーアタッチメントスタイル | 自己接着 |
ラベルの数 | 576 |
温度。 範囲 | 250度F(121度C) |
UPC | 10054007093708 |
ディスペンサーを使用 | 製造元いいえ。STD |
船の重量(kg) | 0.01 |
船高(cm) | 2.29 |
船の長さ(cm) | 9.4 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。