入手する 4月 25, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気テープ |
粘着力 | 20オンス/インチ |
接着剤 | 感圧ゴム |
色 | グレー |
長さ | 20ft。 |
材料 | 難燃性ビニール |
最大電圧 | 600 |
パフォーマンス温度 | 最大220度F |
形状 | 連続ロール |
温度範囲 | 32度から220度F |
抗張力 | 17ポンド/インチ |
厚さ | 7mil。 |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 2.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3919905030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 厚さ | 粘着力 | 接着剤 | 幅(Width) | 色 | 長さ | パフォーマンス温度 | 温度範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66R1インチx36ヤード | 10mil。 | 20オンス/インチ | ゴム樹脂 | 1" | ブラック | 108ft。 | 最大220度F | 32度から221度F | ¥190,162 | ||
22 | 10mil。 | 20オンス/インチ | ゴム樹脂 | 3 / 4 " | ブラック | 108ft。 | 最大176度F | 15度から176度F | ¥335,023 | ||
33-1-1/2x44FT | 7mil。 | 24オンス/インチ | ゴム樹脂 | 1.5 " | ブラック | 44ft。 | 最大176度F | 0度から220度F | ¥386,059 | ||
88-スーパー-2x36YD | 8.5mil。 | 60オンス/インチ | ゴム樹脂 | 2" | ブラック | 108ft。 | 最大220度F | 0度から220度F | ¥175,718 | ||
スコッチ35 | 7mil。 | 20オンス/インチ | 感圧ゴム | 1 / 2 " | オレンジ | 20ft。 | 最大220度F | 32度から220度F | ¥85,499 | ||
33+ SUPER-3 / 4x52FT | 7mil。 | 60オンス/インチ | ゴム樹脂 | 3 / 4 " | ブラック | 52ft。 | 最大220度F | 0度から220度F | ¥236,004 | ||
33+ SUPER-3 / 4x44FT | 7mil。 | 60オンス/インチ | ゴム樹脂 | 3 / 4 " | ブラック | 44ft。 | 最大220度F | 0度から220度F | ¥203,341 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。