入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | クローズドエンドコネクタ |
バレル内側径 | 0.25 " |
色 | ナチュラル |
カラーコード | クリア |
接続タイプ | ひだ |
絶縁タイプ | ナイロン |
長さ | 0.76 " |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
最大ワイヤーの組み合わせ | (3)20 AWG |
最小ワイヤーの組み合わせ | (2)22 AWG |
全体の長さ(Overall Length) | 0.76 " |
ワイヤー範囲 | 22〜16 AWG |
船の重量(kg) | 0.14 |
船高(cm) | 7.37 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | TW |
プロダクト | モデル | バレル内側径 | 長さ | 全体の長さ(Overall Length) | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S-31A | 4" | 0.85 " | 0.85 " | 18〜10 AWG | ¥4,483 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。