3m Mvu10-38r/sk | リング端子 イエロー バテッド 12-10、500 個 - 500 個 | 2jlv3 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

3M MVU10-38R/SK リング端子イエロー バテッド 12-10、500 個パック | AC2FLG 2JLV3

3M MVU10-38R/SK リング端子 イエロー バテッド 12-10、500 個入り

在庫あり
アイテム:AC2FLG モデル:MVU10-38R / SK相互参照:2JLV3

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥41,807 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格リングターミナル
カラーコードイエロー
接続材料
接続タイプひだ
絶縁色イエロー
絶縁タイプビニール
マックス。 温度221度F
最大電圧600V
全体の長さ(Overall Length)1.26 "
シームバテッド
スタッドサイズ3 / 8 "
端子接続ひだ
端子タイプスタンダード
UPC00054007019565
ワイヤー範囲12〜10 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 1.09
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54
HSコード8536904000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルスタッドサイズカラーコード接続材料端子タイプ絶縁タイプマックス。 温度最大電圧全体の長さ(Overall Length)価格
3M MU10-8RX リング端子ベアバテッド 12 ~ 10、50 個パック | AA9JZZ 1DME6 MU10-8RX#8スタンダード非絶縁347度F600V0.73 "¥7,276
3M MNG10-6RX リング端子黄色ろう付け 12-10、50 個パック | AA9KAE 1DMG5 MNG10-6RX#6イエロースタンダードナイロン221度F600V1.03 "¥11,521
3M MH10-14RK リング端子黄色ろう付け 12-10、250 個パック | AB9KTF 2DPV5 MH10-14RK1 / 4 "イエロースタンダード熱収縮221度F600V1.2 "¥45,368
3M MU10-14R/SK リング端子ベアバテッド 12 ~ 10、500 個パック | AB9KTP 2DPX6 MU10-14R / SK1 / 4 "スタンダード非絶縁347度F600V0.96 "¥27,871
3M MU10-10RHTK リング端子ベアバテッド 12 ~ 10、500 個パック | AB9KUU 2DRD6 MU10-10RHTK#10ニッケルメッキ鋼スタンダード非絶縁900度F600V0.73 "¥37,287
3M M10-8RK リング端子裸ろう付け 12 ~ 10、500 個パック | AB9KUX 2DRE3 M10-8RK#8スタンダード非絶縁347度F600V0.73 "¥34,603
3M M10-4R/SK リング端子裸ろう付け 12 ~ 10、500 パック | AB9KVG 2DRF9 M10-4R / SK#4スタンダード非絶縁347度F600V0.68 "¥33,887

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M MVU10-38R/SK リング端子 イエロー バテッド 12-10、500 個入り
¥41,807 /単価