3m MV18-6flk | フォーク ターミナル 赤 22 ~ 18 Awg、1000 個パック - パック 1000 | 2dpr8 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

3M MV18-6FLK フォーク端子 赤 22 ~ 18 Awg、1000 個パック | AB9KRH 2DPR8

3M MV18-6FLK フォーク端子 赤 22 ~ 18 Awg、1000 個入り

在庫あり
アイテム:AB9KRH モデル:MV18-6FLK相互参照:2DPR8

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥123,840 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格フォークターミナル
カラーコードレッド
接続材料
接続タイプ7月
絶縁色レッド
絶縁タイプビニール
マックス。 温度221度F
最大電圧600V
全体の長さ(Overall Length)0.88 "
シームろう付け
スタッドサイズ#6
端子タイプロッキング
UPC00054007138655
ワイヤー範囲22〜18 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.91
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54
HSコード8536698000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルカラーコード接続タイプ全体の長さ(Overall Length)シームスタッドサイズ端子タイプワイヤー範囲価格
3M MVU18-10FBX フォーク端子 赤 22 ~ 18 Awg、100 個パック | AA8TMF 1A083 MVU18-10FBXレッド7月0.85 "バテッド#10ブロック22〜18 AWG¥9,318
3M MV18-6FLX フォーク ターミナル レッド 22 ~ 18 Awg、100 パック | AA8TMG 1A084 MV18-6FLXレッド7月0.88 "ろう付け#6ロッキング22〜18 AWG¥10,346
3M MV18-10FLX フォーク ターミナル レッド 22 ~ 18 Awg、100 パック | AA8TMH 1A085 MV18-10FLXレッド7月0.88 "ろう付け#10ロッキング22〜18 AWG¥11,173
3M MV14-6FLX フォーク端子 ブルー 16 ~ 14 Awg、100 パック | AA8TMJ 1A086 MV14-6FLX7月0.88 "ろう付け#6ロッキング16〜14 AWG¥10,716
3M MV14-10FLX フォーク端子 ブルー 16 ~ 14 Awg、100 パック | AA8TMK 1A087 MV14-10FLX7月0.88 "ろう付け#10ロッキング16〜14 AWG¥10,716
3M MV10-10FLX フォーク ターミナル イエロー 12 ~ 10 Awg、50 パック | AA8TML 1A088 MV10-10FLXイエロー7月1.03 "ろう付け#10ロッキング12〜10 AWG¥9,726
3M MV10-14FLX フォーク ターミナル イエロー 12 ~ 10 Awg、50 パック | AA8TMM 1A089 MV10-14FLXイエロー7月1.24 "ろう付け1 / 4 "ロッキング12〜10 AWG¥9,224

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M MV18-6FLK フォーク端子 赤 22 ~ 18 Awg、1000 個入り
¥123,840 /単価