入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークターミナル |
カラーコード | イエロー |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | 7月 |
絶縁色 | イエロー |
絶縁タイプ | ビニール |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 1.24 " |
シーム | ろう付け |
スタッドサイズ | 1 / 4 " |
端子タイプ | ロッキング |
UPC | 00051128588284 |
ワイヤー範囲 | 12〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 6.6 |
船幅(cm) | 4.57 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カラーコード | 接続タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | スタッドサイズ | 端子タイプ | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVU18-10FBX | レッド | 7月 | 0.85 " | バテッド | #10 | ブロック | 22〜18 AWG | ¥9,318 | ||
MV18-6FLX | レッド | 7月 | 0.88 " | ろう付け | #6 | ロッキング | 22〜18 AWG | ¥10,346 | ||
MV18-10FLX | レッド | 7月 | 0.88 " | ろう付け | #10 | ロッキング | 22〜18 AWG | ¥11,173 | ||
MV14-6FLX | 青 | 7月 | 0.88 " | ろう付け | #6 | ロッキング | 16〜14 AWG | ¥10,716 | ||
MV14-10FLX | 青 | 7月 | 0.88 " | ろう付け | #10 | ロッキング | 16〜14 AWG | ¥10,716 | ||
MV10-10FLX | イエロー | 7月 | 1.03 " | ろう付け | #10 | ロッキング | 12〜10 AWG | ¥9,726 | ||
MV18-8FLX | レッド | 7月 | 0.88 " | ろう付け | #8 | ロッキング | 22〜18 AWG | ¥10,797 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。