3m Mnu18-187dmik | オス ディスコネクト 赤 22 ~ 18 Awg、1000 Pk- Pk1000 | 2dup4 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

3M MNU18-187DMIK オス ディスコネクト レッド 22 ~ 18 Awg、1000 個パック | AB9LFG 2DUP4

3M MNU18-187DMIK オス ディスコネクト 赤 22 ~ 18 Awg、1000 個パック

在庫あり
アイテム: AB9LFG モデル: MNU18-187DMIK相互参照:2DUP4

入手する 4月 23, 火曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥180,937 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格オスディスコネクト
バレル内側径0.08 "
カラーコードレッド
接続材料錫メッキ銅
接続タイプひだ
絶縁フル
絶縁色レッド
絶縁タイプナイロン
マックス。 温度221度F
最大電圧600V
全体の長さ(Overall Length)0.87 "
シームバテッド
タブサイズ0.08 "
UPC00054007023791
ワイヤー範囲22〜18 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.73
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)2.54
船幅(cm)2.54
HSコード8536904000
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデルワイヤー範囲バレル内側径カラーコード接続材料絶縁全体の長さ(Overall Length)シームタブサイズ価格
3M MNHU10-250DMIK オス ディスコネクト イエロー 12 ~ 10awg、250 個パック | AB9KTH 2DPV7 MNHU10-250DMIK12〜10 AWG0.15 "イエロー錫メッキ真鍮フル1.2 "バテッド0.250×0.032」¥95,790
3M MNU14-250DMIK オス ディスコネクト ブルー 16 ~ 14 Awg、1000 個パック | AB9KUZ 2DRE7 MNU14-250DMIK16〜14 AWG0.085 "錫メッキ銅フル0.95 "バテッド0.085 "¥139,899
3M MNG18-250DMK オス ディスコネクト レッド 22 ~ 18 Awg、1000 個パック | AB9KVQ 2DRH7 MNG18-250DMK22〜18 AWG0.065 "レッド錫メッキ真鍮フル0.92 "ろう付け0.250×0.032」¥158,935
3M MNG18-250DMIK オス ディスコネクト レッド 22 ~ 18 Awg、1000 個パック | AB9KXT 2DRV4 MNG18-250DMIK22〜18 AWG0.065 "レッド錫メッキ銅フル0.95 "ろう付け0.250×0.032」¥212,867
3M MNG14-187DMK オス ディスコネクト ブルー 16 ~ 14 Awg、1000 個パック | AB9LEG 2DUC8 MNG14-187DMK16〜14 AWG0.08 "錫メッキ真鍮一部0.84 "ろう付け0.187×0.020」¥154,185
3M MNG14-250DMK オス ディスコネクト ブルー 16 ~ 14 Awg、1000 個パック | AC2FJM 2JLK3 MNG14-250DMK16〜14 AWG0.085 "錫メッキ真鍮一部0.94 "ろう付け0.250×0.032」¥158,937
3M MNHU14-250DMIK オス ディスコネクト ブルー 16 ~ 14 Awg、250 個パック | AC2FJR 2JLK9 MNHU14-250DMIK16〜14 AWG0.085 "錫メッキ真鍮フル1.2 "バテッド0.250×0.032」¥73,174

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M MNU18-187DMIK オス ディスコネクト 赤 22 ~ 18 Awg、1000 個パック
¥180,937 /単価