入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークターミナル |
カラーコード | 青 |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | 7月 |
絶縁色 | 青 |
絶縁タイプ | ナイロン |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.91 " |
シーム | ろう付け |
スタッドサイズ | #10 |
端子タイプ | スタンダード |
UPC | 005112858667 |
ワイヤー範囲 | 16〜14 AWG |
船の重量(kg) | 0.12 |
船高(cm) | 7.11 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カラーコード | 接続タイプ | 全体の長さ(Overall Length) | スタッドサイズ | 端子タイプ | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNG10-8FBK | イエロー | 7月 | 1.03 " | #8 | ブロック | 12〜10 AWG | ¥95,357 | ||
MNG14-6FBK | 青 | 7月 | 0.86 " | #6 | ブロック | 16〜14 AWG | ¥157,902 | ||
MNG14-6FFBK | 青 | ひだ | 0.86 " | #6 | ブロック | 16〜14 AWG | ¥203,328 | ||
MNG14-10FLK | 青 | 7月 | 0.89 " | #10 | ロッキング | 16〜14 AWG | ¥169,983 | ||
MNG14-8FBK | 青 | 7月 | 0.86 " | #8 | ブロック | 16〜14 AWG | ¥172,951 | ||
MNG14-10FBK | 青 | 7月 | 0.86 " | #10 | ブロック | 16〜14 AWG | ¥157,409 | ||
MNG18-4FLK | レッド | 7月 | 0.87 " | #4 | ロッキング | 22〜18 AWG | ¥165,718 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。