入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リングターミナル |
カラーコード | 青 |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁色 | 青 |
絶縁タイプ | 熱収縮 |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 1" |
シーム | ろう付け |
スタッドサイズ | #10 |
端子接続 | ひだ |
端子タイプ | スタンダード |
UPC | 005112858901 |
ワイヤー範囲 | 16〜14 AWG |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スタッドサイズ | カラーコード | 接続材料 | 端子タイプ | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU14-8RLX | #8 | 裸 | 銅 | スタンダード | 非絶縁 | 347度F | 600V | 0.74 " | ¥8,489 | ||
MV14-6R / SK | #6 | 青 | 銅 | スタンダード | ビニール | 221度F | 600V | 0.8 " | ¥96,987 | ||
MNG14-8RK | #8 | 青 | 銅 | スタンダード | ナイロン | 221度F | 600V | 0.91 " | ¥136,233 | ||
MNG14-8R / LK | #8 | 青 | 銅 | スタンダード | ナイロン | 221度F | 600V | 0.94 " | ¥154,780 | ||
MNG14-10R / LK | #10 | 青 | 銅 | スタンダード | ナイロン | 221度F | 600V | 0.94 " | ¥136,701 | ||
MNG14-10RK | #10 | 青 | 銅 | スタンダード | ナイロン | 221度F | 600V | 0.91 " | ¥138,794 | ||
MNG14-14R / SK | 1 / 4 " | 青 | 銅 | スタンダード | ナイロン | 221度F | 600V | 1.09 " | ¥136,248 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。