アイテム価格 | バットスプライスコネクタ |
バレル内側径 | 0.142 " |
カラーコード | イエロー |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | クリンプ、熱収縮 |
コネクタ タイプ | バットスプライス |
絶縁色 | イエロー |
絶縁タイプ | 熱収縮 |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 1.5 " |
シーム | バテッド |
UPC | 00054007063018 |
ワイヤー範囲 | 12〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.84 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 14.99 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。