入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱収縮チューブ |
ケーブル範囲 | 24〜22 AWG |
色 | クリア |
縮小後のID | 0.062 " |
縮小前のID | 0.125 " |
長さ | 4ft。 |
材料 | 変性ポリフッ化ビニリデン |
最大電圧 | 600 |
収縮率 | 2:1 |
収縮温度 | 250度F |
温度。 範囲 | -67から347 F |
収縮後の肉厚 | 0.01 " |
ウォールタイプ | 薄い壁 |
ワイヤー範囲 | 22〜16 AWG |
船の重量(kg) | 0.35 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 129.54 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 最大電圧 | ケーブル範囲 | 色 | 収縮率 | 温度。 範囲 | 収縮後の肉厚 | 幅(Width) | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MW-1 / 4-6 "-ブラックPK100 | 900 | - | ブラック | 2.5:1 | -131〜 + 275 F | 0.047 " | 0.25 " | In | ¥61,714 | |
MW-1 / 8-6 "-ブラックPK100 | 900 | - | ブラック | 2.5:1 | -131〜 + 275 F | 0.038 " | 0.12 " | In | ¥42,215 | |
MW-1-6 "-ブラックPK100 | 900 | - | ブラック | 2.5:1 | -131〜 + 275 F | 0.075 " | 1" | In | ¥130,931 | |
MW-3 / 16-6 "-ブラックPK100 | 900 | - | ブラック | 2.5:1 | -131〜 + 275 F | 0.043 " | 0.19 " | In | ¥47,410 | |
MW-3 / 8-6 "-ブラックPK100 | 900 | - | ブラック | 2.5:1 | -131〜 + 275 F | 0.05 " | 0.375 " | In | ¥69,277 | |
SFTW-203 1/8 "PK25 | 600 | 24〜22 AWG | ブラック | 3:1 | -67から275 F | 0.022 " | - | 19〜10 AWG | ¥12,762 | |
SFTW-203 1/4 "PK12 | 600 | 16〜12AWG | ブラック | 3:1 | -67から275 F | 0.026 " | - | 16〜12 AWG | ¥23,893 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。