入手する 4月 24, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リングターミナル |
バレルの長さ | ショート |
ケーブルサイズ | 3 / 0 AWG |
カラーコード | オレンジ |
コネクタ タイプ | ストレートバレル |
ダイコード | 14、101 |
長さ | 2.16 " |
材料 | 銅 |
のぞき穴 | いいえ |
板材 | 錫 |
スタッドサイズ | 3 / 8 " |
形式 | リング |
UPC | 005400709199 |
幅(Width) | 0.91 " |
船の重量(kg) | 2.04 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スタッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
MC3 / 0-12RX | 1 / 2 " | ¥108,258 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。