アイテム価格 | オス/メス切断アダプター |
カラーコード | 裸 |
接続材料 | 真鍮 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁 | なし |
絶縁色 | 裸 |
絶縁タイプ | 非絶縁 |
マックス。 温度 | 482度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.76 " |
シーム | バテッド |
タブサイズ | 0.250×0.032インチ |
UPC | 00054007022732 |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 10.92 |
船幅(cm) | 8.38 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。