入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | おすリングの切断 |
バレル内側径 | 0.08 " |
カラーコード | 裸 |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | #6 リング - オスタングアダプター |
絶縁 | なし |
絶縁色 | 裸 |
絶縁タイプ | 非絶縁 |
マックス。 温度 | 347度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.8 " |
シーム | バテッド |
タブサイズ | 0.250×0.032インチ |
UPC | 005400702225 |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | バレル内側径 | 接続タイプ | アイテム価格 | 全体の長さ(Overall Length) | タブサイズ | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU18-187DMK | 0.08 " | ひだ | オスディスコネクト | 0.64 " | 0.08 " | 22〜18 AWG | ¥58,390 | ||
MA250DM / 10RRK | 0.065 " | #10 リング - オスタングアダプター | おすリングの切断 | 0.8 " | 0.250×0.032インチ | - | ¥34,376 | ||
MA250DM / 8RRK | 0.09 " | #8 リング - オスタングアダプター | おすリングの切断 | 0.8 " | 0.250×0.032インチ | - | ¥35,787 | ||
MU14-250DMX | 0.085 " | ひだ | オスディスコネクト | 0.73 " | 0.250×0.032インチ | 16〜14 AWG | ¥7,182 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。