入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱収縮チューブ |
ケーブル範囲 | 8〜1 / 0 AWG |
色 | ブラック |
縮小後のID | 0.2 " |
縮小前のID | 0.8 " |
長さ | 4ft。 |
材料 | ポリオレフィン |
最大電圧 | 1000 |
収縮率 | 3:1 |
収縮温度 | 250度F |
温度。 範囲 | -67から230 F |
収縮後の肉厚 | 0.11 " |
ウォールタイプ | 重い壁 |
ワイヤー範囲 | 8〜1 / 0 AWG |
船の重量(kg) | 0.98 |
船高(cm) | 8.13 |
船の長さ(cm) | 128.78 |
船幅(cm) | 8.13 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ワイヤー範囲 | ケーブル範囲 | 色 | 縮小後のID | 縮小前のID | 長さ | 最大電圧 | 収縮後の肉厚 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDT-0400-48A PK20 | 12〜6 AWG | 12〜6 AWG | レッド | 0.15 " | 0.4 " | 4ft。 | 1000 | 0.09 " | ¥149,621 | ||
HDT-0800-48A PK20 | 8〜1 / 0 AWG | 8-1 / 0 AWG | ブラック | 0.2 " | 0.8 " | 4ft。 | 600 | 0.11 " | ¥149,376 | ||
HDT-1100-48A PK20 | 2〜4 / 0 AWG | 2から4 / 0AWG | ブラック | 0.37 " | 1.1 " | 4ft。 | 600 | 0.12 " | ¥153,877 | ||
ITCSN-0400-48 | 12〜6 AWG | 12〜6 AWG | ブラック | 0.15 " | 0.4 " | 4ft。 | 1000 | 0.09 " | ¥46,563 | ||
ITCSN-1100-48 | 2〜4 / 0 AWG | 2〜4 / 0 AWG | ブラック | 0.37 " | 1.1 " | 4ft。 | 1000 | 0.12 " | ¥54,004 | ||
ITCSN-1500-48 | 3/0~400キロミル | 3/0~400キロミル | ブラック | 0.5 " | 1.5 " | 4ft。 | 1000 | 0.17 " | ¥95,174 | ||
ITCSN-2000-48 | 250~750キロミル | 250~750キロミル | ブラック | 0.65 " | 2" | 4ft。 | 1000 | 0.17 " | ¥96,479 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。