入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 交換用フィルターカートリッジ |
ブランドに合う | 3M |
注ぐ速さ | 2.1 gpm |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 3 |
軽減 | 塩素、味、臭い、鱗、堆積物 |
耐用年数 | 25,000ガロン。 |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 12.07 |
船の長さ(cm) | 59.06 |
船幅(cm) | 12.07 |
HSコード | 8421210000 |
プロダクト | モデル | 軽減 | ブランドに合う | 注ぐ速さ | 高さ | アイテム価格 | マックス。 温度 | ミクロン | 外径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFS8812X-S | 嚢胞と鱗屑 | クノ | 1.5 gpm | 17 " | 交換用フィルターカートリッジ | 100度F | 0.5 | 3.5 " | ¥22,293 | ||
CFS8720-S | 堆積物の減少とスケールの抑制 | クノ | 1.5 gpm | 13 " | 交換用フィルターカートリッジ | 100度F | 5 | 3.75 " | ¥20,400 | ||
CFS8812X | 体験 | クノ | 1.5 gpm | 17 " | 交換用フィルターカートリッジ | 100度F | 0.5 | 3.5 " | ¥24,395 | ||
CFS8720 | 沈殿物、塩素の味と臭い | クノ | 1.5 gpm | 18 " | 交換用フィルターカートリッジ | 100度F | 5 | 3.75 " | ¥19,664 | ||
W-2811 10- | - | - | - | - | 交換用フィルターカートリッジ | - | - | - | ¥91,621 | ||
CFS8112 | 塩素、味、臭い、堆積物 | クノ | 1.5 gpm | 12.875 " | 交換用フィルターカートリッジ | 100度F | 1 | 3.187 " | ¥22,053 | ||
CFS8112-S | 沈殿物、スケール、塩素の味と臭い | クノ | 1.5 gpm | 12.875 " | 交換用フィルターカートリッジ | 100度F | 1 | 3.187 " | ¥24,333 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。