3M H-35-BIN 赤 コネクタ サイズ 76b ビン、1000 個パック
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 26, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤコネクタのツイスト |
色 | レッド |
コネクタ タイプ | 色分け |
高さ | 1.1 " |
長さ | 0.67 " |
最大電圧 | 600 |
最大ワイヤーの組み合わせ | 4#14 with 1-2#18 |
最大ワイヤーサイズ | 10 AWG |
最小ワイヤーの組み合わせ | 3から9#18 |
最小ワイヤーサイズ | 22 AWG |
タイプ | ワイヤー |
UPC | 00054007431411 |
幅(Width) | 0.66 " |
ワイヤータイプ | 銅 |
船の重量(kg) | 5.26 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。