3M H-30 ワイヤ コネクタ 22-16AWG、10000 個パック
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 2, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤコネクタのツイスト |
色 | 青 |
導体サイズ | 22-16 AWG |
コネクタ タイプ | 色分け |
高さ | 0.67 " |
長さ | 0.37 " |
最大電圧 | 300 VAC |
最大ワイヤーの組み合わせ | 1#14と1#18 |
最大ワイヤーサイズ | 10 AWG |
最小ワイヤーの組み合わせ | 5 22# |
最小ワイヤーサイズ | 22 AWG |
タイプ | ワイヤー |
幅(Width) | 0.39 " |
ワイヤータイプ | 銅 |
船の重量(kg) | 10.7 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 最小ワイヤーサイズ | 色 | 導体サイズ | タイプ | 幅(Width) | ワイヤータイプ | コネクタ タイプ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T / R +ボックス | 18 AWG | 日焼け/赤 | - | ワイヤー | 0.76 " | ソリッドアンドストランド | - | 0.76 " | ¥6,936 | ||
T / Y +ボックス | 22 AWG | タン/イエロー | - | ワイヤー | 0.49 " | ソリッドアンドストランド | - | 0.76 " | ¥4,925 | ||
O / B +ボックス | 22 AWG | オレンジ/ブルー | - | ワイヤー | 0.49 " | ソリッドアンドストランド | - | 0.76 " | ¥5,561 | ||
R / Y +ボックス | 18 AWG | 赤黄 | - | ワイヤー | 0.76 " | ソリッドアンドストランド | - | 0.76 " | ¥8,374 | ||
B / G +ボックス | 14 AWG | ブルー/グレー | - | ワイヤー | 1.12 " | ソリッドアンドストランド | - | 0.76 " | ¥12,312 | ||
T / R + Jug | 18 AWG | 日焼け/赤 | - | ワイヤー | - | ソリッドアンドストランド | - | 0.76 " | ¥41,437 | ||
T / Y + Jug | 22 AWG | タン/イエロー | - | ワイヤー | 0.49 " | ソリッドアンドストランド | - | 0.76 " | ¥21,615 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。