入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤコネクタのツイスト |
色 | グレー |
高さ | 0.57 " |
長さ | 0.33 " |
最大電圧 | 300 VAC |
最大ワイヤーの組み合わせ | 1#16 と 1#18 または #22 |
最大ワイヤーサイズ | 10 AWG |
最小ワイヤーの組み合わせ | 3から5#22 |
最小ワイヤーサイズ | 22 AWG |
タイプ | ワイヤー |
UPC | 005400743134 |
幅(Width) | 0.31 " |
ワイヤータイプ | 銅 |
船の重量(kg) | 0.54 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。