入手する 4月 4, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークターミナル |
カラーコード | 青 |
接続材料 | 錫メッキ銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁色 | 青 |
絶縁タイプ | ビニール |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 1000V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.9 " |
シーム | バテッド |
スタッドサイズ | #8 |
端子タイプ | スタンダード |
UPC | 005112860013 |
ワイヤー範囲 | 16〜14 AWG |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 8536904000 |
プロダクト | モデル | カラーコード | 全体の長さ(Overall Length) | スタッドサイズ | 端子タイプ | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FV10-10Q | イエロー | 1.03 " | #10 | スタンダード | 12〜10 AWG | ¥3,281 | ||
FV10-8Q | イエロー | 1.03 " | #8 | スタンダード | 12〜10 AWG | ¥3,089 | ||
FV14-10Q | 青 | 0.9 " | #10 | スタンダード | 16〜14 AWG | ¥2,926 | ||
FV14-6Q | 青 | 0.9 " | #6 | スタンダード | 16〜14 AWG | ¥2,758 | ||
LFV10-10Q | イエロー | 1.03 " | #10 | ロッキング | 12〜10 AWG | ¥3,474 | ||
LFV10-6Q | イエロー | 1.03 " | #6 | ロッキング | 12〜10 AWG | ¥3,429 | ||
LFV10-8Q | イエロー | 0.9 " | #8 | ロッキング | 12〜10 AWG | ¥5,673 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。