Raychemチューブ製品の販売代理店 | Te Connectivity 販売代理店 | Raptor Supplies 日本

RAYCHEM

フィルタ

HVACと冷凍

H915GH311250H311100H914GH612100H621050H612050H622050H611250H611100H621250H621100

Electrical

CPGI-RNF-100-3 / 8-WH-STKCPGI-RNF-100-3 / 64-WH-STKCPGI-RNF-100-3 / 64-BK-3KCPGI-RNF-100-3/64-CL-3KCPGI-RNF-100-1 / 16-BU-STKCPGI-RNF-100-3/32-RD-25CPGI-RNF-100-3/8-GN-STKCPGI-RNF-100-3/8-YO-STKCPGI-RNF-100-3 / 4-CL-STKCPGI-RNF-100-2-RD-STKCPGI-DWP-125-3 / 8-BK-STKCPGI-CRSM-34 / 10-1200

HVACと冷凍 フィルタ

A / C冷凍アクセサリー

120VACおよび208 / 277VAC、冷媒の移動を防ぐための空調、ヒートポンプ、およびチラーシステムで使用するための自動調整クランクケースヒーター。 華氏50度で自動的にオンになり、最大5hpのユニットに適合します。

加熱ケーブルアクセサリ

Raychem 自己調整ヒート ケーブルで使用するアプリケーション テープ、縦樋ハンガー、ルーフ クリップ ブラケット、ゲル充填エンド シール キットが含まれています。 パイプ加熱および屋根の除氷用途向けの常設電源接続キットも利用可能

縦樋ハンガーウィンターガードヒーティング
品目: AE4BRQ
型: H915G
¥8,514 /単価
カートに追加
永久電源コネクタキットウィンターガード
品目: AD7FBK
型: H900
¥10,344 /単価
カートに追加
アプリケーションテープウィンターガードヒートケーブル
品目: AD7FBL
型: H903
¥5,448 /単価
カートに追加
ゲル充填エンドシールキットウィンターガード
品目: AE2QMZ
型: H912-G
¥7,106 /単価
カートに追加

暖房ケーブル

加熱コア内に囲まれた120つの平行導体を備えた240および50Vの自動調整ヒートケーブル。 表面の融雪、床暖房、パイプの凍結防止に使用するように設計されています。 100フィート、250フィート、XNUMXフィートのバリエーションがあります 

Raychemについて

TE Con​​nectivity と nVent は、「Raychem」というブランド名で製品を販売する XNUMX つの別個の会社です。Raychem は、材料科学、製造、通信、発電業界のアプリケーション向けのワイヤおよびケーブルおよび熱管理製品の大手メーカーです。 このブランドの広範なカタログには、コネクタ、光ファイバー、熱収縮チューブ、識別およびラベル付けテープ、ワイヤーおよびケーブル、床ヒーター、漏れ検出システム、耐火ワイヤー、ヒートトレースが含まれています。 レイケム 自動調整ヒートケーブル 熱出力を自動的に調整できるため、直径 6 インチまでの金属/プラスチック パイプの除氷用途に適しています。 これらの凍結防止ケーブルは、導電性ポリマー製の加熱コアに埋め込まれた XNUMX 本の平行な導体を備えており、さらに放射線架橋されて耐用年数が長くなります。 シャフト修理スリーブ /モーターリード、電源ケーブル、プール配線システムのスプライスコネクタの湿気を遮断し、地上/地下の腐食を防ぐために使用されるスプライス。 これらのコネクタは、接続抵抗を最小限に抑え、ボルトに正しいトルクが適用されるようにするためのせん断ヘッドボルトを備えており、取り付けには適切なサイズの六角ソケットを備えた標準のラチェットレンチのみが必要です。 これらの製品と、クランクケースヒーター、シールキット、アプリケーションテープ、縦樋ハンガー、ルーフクリップブラケットなどの関連アクセサリからお選びください。 Raptor Supplies.