入手する 4月 4, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メスディスコネクト |
バレル内側径 | 0.128 " |
カラーコード | イエロー |
接続材料 | 錫メッキ真鍮 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁 | フル |
絶縁色 | イエロー |
絶縁タイプ | ナイロン |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.99 " |
シーム | バテッド |
タブサイズ | 0.032 "×0.250」 |
UPC | 005112859999 |
ワイヤー範囲 | 12〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.06 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 1.27 |
HSコード | 8536904000 |
プロダクト | モデル | バレル内側径 | カラーコード | 絶縁 | 全体の長さ(Overall Length) | シーム | タブサイズ | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MNGI14-250DFK | 0.08 " | 青 | 一部 | 0.83 " | バテッド | 0.250×0.032」 | 16〜14 AWG | ¥187,637 | ||
MNGI14-250DFIK | 0.08 " | 青 | フル | 0.83 " | バテッド | 0.250×0.032」 | 16〜14 AWG | ¥277,967 | ||
MNGI18-250DFIK | 0.08 " | レッド | フル | 0.83 " | バテッド | 0.250×0.032」 | 22〜18 AWG | ¥244,768 | ||
MNU14-250DFIK | 0.08 " | 青 | フル | 0.87 " | バテッド | 0.250×0.032」 | 16〜14 AWG | ¥131,886 | ||
MNG14-250DFK | 0.08 " | 青 | 一部 | 0.86 " | ろう付け | 0.250×0.032」 | 16〜14 AWG | ¥155,006 | ||
MNU18-250DFIK | 0.08 " | レッド | フル | 0.87 " | バテッド | 0.250×0.032」 | 22〜18 AWG | ¥147,324 | ||
MNHU10-250DFIK | 0.165 " | イエロー | フル | 1.2 " | バテッド | 0.250×0.032」 | 12〜10 AWG | ¥95,790 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。