入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱収縮チューブ |
色 | ブラック |
縮小後のID | 0.375 " |
縮小前のID | 0.75 " |
長さ | 6" |
材料 | 接着剤で裏打ちされた柔軟なポリオレフィン |
最大電圧 | 800 |
収縮率 | 2:1 |
収縮温度 | 250度F |
温度。 範囲 | -131〜 + 275 F |
収縮後の肉厚 | 0.037 " |
ウォールタイプ | 薄い壁 |
幅(Width) | 0.75 " |
ワイヤー範囲 | In |
船の重量(kg) | 1.09 |
船高(cm) | 17.78 |
船の長さ(cm) | 28.58 |
船幅(cm) | 18.42 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
モデル | 縮小後のID | 縮小前のID | 収縮後の肉厚 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
EPS200-1/2-6"-Black PK100 | 0.25 " | 0.5 " | 0.032 " | 0.5 " | ¥6,143 | |
EPS200-1/4-6"-Black PK100 | 0.125 " | 0.25 " | 0.03 " | 0.25 " | ¥4,560 | |
EPS200-1/8-6"-Black PK100 | 0.063 " | 0.125 " | 0.027 " | 0.12 " | ¥3,553 | |
EPS200-1-6 "-ブラックPK100 | 0.5 " | 1" | 0.046 " | 1" | ¥107,310 | |
EPS200-3/16-6"-Black PK100 | 0.093 " | 0.187 " | 0.027 " | 0.19 " | ¥4,148 | |
EPS200-3/8-6"-Black PK100 | 0.187 " | 0.375 " | 0.031 " | 0.375 " | ¥4,874 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。