3M DIRT TRAP 36852 トラップ マスキング材 28 インチ x 50 フィート
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
アイテム価格 | 塗装ブースダートトラップマスキング材 |
色 | ホワイト |
長さ | 50ft。 |
材料 | 不織布表面保護 |
幅(Width) | 28 " |
船の重量(kg) | 6.35 |
船高(cm) | 71.12 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 5603130000 |
原産国 | US |
モデル | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|
ダートトラップ36852 | 14 " | ¥36,490 | |
ダートトラップ36852 | 1" | ¥3,865 | |
ダートトラップ36852 | 2" | ¥5,236 | |
ダートトラップ36852 | 4" | ¥11,381 | |
ダートトラップ36852 | 56 " | ¥123,747 | |
ダートトラップ36852 | 6" | ¥13,160 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。