入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルターカートリッジ |
ろ材 | 綿と304ステンレス鋼コア |
注ぐ速さ | 5 gpm |
高さ | 9.875 " |
内部径 | 1" |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 250度F |
ミクロン | 10 |
外径 | 2.875 " |
軽減 | 微粒子 |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。