入手する 5月 2, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイベース、アイボリー |
クリップタイプ | 往復 |
色 | 象牙 |
高さ | 0.31 " |
長さ | 1" |
材料 | ABS |
取付方法 | 接着剤 |
スロットの高さ | 0.18インチ |
スロット幅 | 0.2 " |
温度。 範囲 | -40度から185度F |
UPC | 054007062905 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 2.72 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | スロット幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CTB1X1BGA-C | 0.1 " | 0.21 " | 1" | ¥107,352 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。